GVS
トランスファーメンブレン
正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
素材
リプロービングチャージドナイロン
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56905057
1226556
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください