GVS
メンブレンフィルター
不活性ポリエステルウェブによって内部的にサポートされています。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.45
素材
セルロースアセテート
直径(mm)
膜:90
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56905154
1212375
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください