GVS
メンブレンフィルター
幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。
用途
メンブレンフィルター
素材
PP ポリプロピレン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56905179
1212381
1箱(25枚)
膜:90
-
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56905197
1212390
1箱(100枚)
膜:25
-
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56905215
1212394
1箱(25枚)
膜:142
-
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56907376
1225932
1箱(5枚)
-
200×200
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください