GVS
メンブレンフィルター
耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):1
素材
PTFE PP ラミネート 疎水性
直径(mm)
膜:142
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56906396
1215506
¥
64,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください