GVS
CALYX カプセルフィルター
用途
CALYX カプセルフィルター
仕様
孔径(μm):0.2
仕様1
サイズ(cm
2
(0.8ft2)):748
素材
PES
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56907096
1223129
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください