GVS
トランスファーメンブレン
正に帯電した修飾ナイロン膜です。
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
素材
リプロービングチャージドナイロン
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56907419
1226557
200×3
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
56907437
1226558
150×3
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください