GVS
メンブレンフィルター
幅広い化学的適合性と低タンパク質結合性を示す支持された親水性膜です。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.45
素材
PVDF 親水性
直径(mm)
膜:47
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56907717
3037800
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください