曜日別特売

微生物検査

微生物検査 - GVS

一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。

用途微生物検査素材セルロース混合エステル(MCE)仕様1滅菌処理:済み内容量1箱(50枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5690779610497500膜:47
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690781410497501膜:47
32,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690783910497502膜:47
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690785710497503膜:47
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690787510497600膜:56
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690789310497601膜:56
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5690791810497602膜:56
23,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする