防毒マスク 直結式小型 1621G-02型

防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 - 興研防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 - 興研
(1件のレビュー)

全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】

用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ内容量1個
注意
※吸収缶は別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973106221260
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-06
用途: 塗装工程で使用
その他業種

コンパクトで使いやすい製品
製品は分解しやすく、掃除が簡単です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする