取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)内容量1個