曜日別特売

ミニバケツ 本体+蓋セット

ミニバケツ 本体+蓋セット - ハニーミニバケツ 本体+蓋セット - ハニーミニバケツ 本体+蓋セット - ハニー
(2件のレビュー)

中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済

用途
食品の保存・運搬
綿菓子カップなどに
仕様蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。材質本体/キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器:上部140/底部105×128口内径(Φmm)容器:118耐熱温度(℃)80保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所内容量1個
注意
※液体不可
※完全に密封される容器ではありません。液体を入れての流通販売用には使用しないでください。
※内容物がポリプロピレンに適さないものは使用できません。一度充填テストを実施していただき、使用可否のご判断をお願いいたします。
※80℃以上または80℃でも冷めにくいものですと、変形の恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57025098-
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57025098
2023-05-23
用途: 片付け
サービス業

ハンドメイド品の材料など、細々としたものを一時的に片付けるためにまとめて入れるために使っています。大きさがちょうど良く、中が見えて、とってもついているので便利です。必要になったら買い足す予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 57025098
2022-11-19
用途: キッチンの
その他業種

キッチンに置いて生ごみ入れとして使っていますフタつきでちょうどいい小ささです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする