手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。
1秒高速測定。
温度によって液晶の色が切り替わります。
推奨距離:約1cm~5cm。
音ON/OFF。
3色液晶。
電源:単4乾電池2本(別売)表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!



もともと同じ商品を持っていたので追加で購入したのですが、微妙に違っていて…前のは家マークの他に人マークが出て、それで体温を測定出来ていたのですが、この商品には人マークは出ないようで、一瞬体温測定が出来ないのかと焦りました。説明書を読んでも分かりにくく、前の商品の説明書をみながらやっと解読出来た次第です。他の購入者さんで体温測定に辿り着けていない方がいるのではないかと心配になりました。
他の機種が値崩れしているのに比べ割高感はありますが、温度補正が出来るので購入しました。
昨年来、他社品含め会社で十数台購入していますが、かなりの割合で温度異常が発生しています。こちらの機種はリピート購入含め計4台購入して、今のところ温度異常は出ていませんが、いざというとき脇下式との温度補正が出来るため助かります。
非接触なので、仕方がないかもしれませんが、汗をかいている人は、低めに出ます。また、顔に陽が当たっていた人は高く出てしまいました。
そのような人は、少し休んでいただくと、誤差が少なくなるように思います。
リーズナブルだったので満足です。
室内での安定した状態では満足のいく結果が出ました。
外から帰っての測定では低く表示されます。
これは他の病院や会社で使用されているものも一緒なのでこんなものかという感じです。
明らかに高い表示が出れば普通の体温計で測るようにしています。
個々に接触型の体温計は計り方でむらが出るので満足といえます