NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
仕様
透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです
容量(mL)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×32
口内径(Φmm)
4.7
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57029124
250102
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください