NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー FC-5
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
用途
GV-15、25用ラック 15本立て
仕様
セット フタなし
寸法(mm)
115×190×55H
本体
B
仕切数(個)
15
マス目寸法(mm角)
33
中仕切
No.5×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57037357
402009
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください