NEG(日電理化硝子)
試験管立て ステンレス製 S-15×200
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
適合サイズ
外径15m/m用
仕様
立数(本):200
高さ(mm)
105
縦(mm)
200
横(mm)
405
穴角
17
配列
10×20
棚高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57038434
403018
200
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください