| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥590/税込¥649 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,250/税込¥1,375 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57039798 | VVFケーブル2X1.6mm | 65453956 | VVFケーブル2X1.6mm | ![]() | VVFケーブル | 矢崎エナジーシステム | 1巻(100m) | ¥14,980 税込¥16,478 | 内容量に違いがあります |
| 57039816 | VVFケーブル2X1.6mm | 65428668 | VVFケーブル2X1.6mm | ![]() | VVFケーブル | 矢崎エナジーシステム | 1巻(50m) | ¥7,198 税込¥7,918 | 内容量に違いがあります |
段ボール内に収まり梱包状態がよくキズも見受けられませんでした。
商品も近い製造年月なので、文句なしに収める事ができました。
可不可無く使用出来る。
欲を言うとダンボールでも良いので、巻きドラムに巻かれていると、ケーブルを引き出す時にばらけず、使用途中でもまとまりが良い
自分の確認ミスだが 100mではなくて、『50m』。
もうちょっと目立つように50mって記載して欲しいなぁ。
職人が、この写真を見たら100mって思っちゃうよ。安い!って思って飛び付いた自分がバカなのは分かるが、普通1巻って言ったら100mなんだから 50mなら大きく注意書きを記載して欲しい。
オレ以外にも同じトラップにかかった人がいるみたいだね、、、、
壁下を25m程這わせて室外コンセントの増設に使用しました。コ-ナ-の部分、段差のある部分、コ-ド全てを1号モ-ルで被覆する為コ-ドの柔軟性を気にしましたが非常に扱い易く作業がスムーズに出来ました。ありがとうございました。