AT-GS910/8

AT-GS910/8 - アライドテレシスAT-GS910/8 - アライドテレシス

AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。

質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570418732329R
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする