曜日別特売

AT-GS920/8

AT-GS920/8 - アライドテレシス

AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。
ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。

ポート数8通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps動作温度(℃)0~50質量(g)780適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44RoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570418983587R8
25,300
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする