CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。
Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。
また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。
標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ内容量1個