LMC111
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。
2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-32~-8dBm
質量(g)100
ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連STコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離2km
許容損失(dB)12(62.5/125μm)、8.5(50/125μm)
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07