LMC112

LMC112 - アライドテレシス

本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。
2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。

仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3711-77通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570422480416R
93,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする