本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。
1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離40km許容損失(dB)26内容量1個