MMC2000/LC
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。
1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。
ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm
質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離550m
許容損失(dB)7.5
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07