AT-SPFXBD-LC-13
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。
光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm
寸法MSA準拠による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLCコネクタ(100BASE-BX)
伝送距離15km
許容損失(dB)17
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07