AT-SPSX2
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。
AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9~-1dBm、受信光レベル:-19~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離GI50/125:1km、GI62.5/125:2km
許容損失(dB)10
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07