曜日別特売

AT-SP10SR

AT-SP10SR - アライドテレシス

本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。

仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570425280766R
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする