(3件のレビュー)

タイヤ交換や保管に便利!
作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。
ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。
タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。

用途タイヤ交換や保管仕様積載:タイヤ4本まで材質PPタイプブラシ耐荷重(kg)136本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×115内容量1個
注意
※製品本体以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重以上の負荷をかけないでください。
※使用前はメーカーHPの取扱説明書「使用上の注意」を必ずご確認ください。
※ボルトが緩んでいないかの定期点検をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57042589NO1563
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57042589
2023-09-04
用途: スタッドレスタイヤ等の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

スタッドレス等の交換用タイヤの保管に購入しました。
長期保管になればこのタイプでないと、タイヤの変形リスクは防げないと思います。
床面に直置きではタイヤの跡がつきますし、移動させるのも大変です。
ただ、きれいに積み上げないと転倒の恐れもあるため注意が必要です。

対象商品 : 57042589
2023-01-05
用途: タイヤ交換、保管
学校法人松本歯科大学

直接地面に接しないこと、4本同時に楽に移動できる点は非常によいと思います。しかし変な積み方をすると倒れてしまうことがありました。

対象商品 : 57042589
2021-06-01
用途: 倉庫内でのタイヤ保管と庫内移動
サービス業

コンテナードーリーも同時発注しましたが、キャスターが到着後に組み立てる必要があり、即使用ができなかった点は想定外でした。組み立てにも多少のコツと力作業が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする