12匹のお手玉で指先体操

12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア12匹のお手玉で指先体操 - アイメディア

手の平サイズの十二支おてだま。やわらかい肌触りで、コロンとかわいい12匹のキャラクターたち。手・指を動かして頭のリフレッシュ! ジャグリングで楽しく遊びながら指先の運動に。干支の勉強にも使えるので、子供から年配の方まで幅広くおすすめです。お手玉としてだけでなく、お正月飾りとしても。持ち運びや収納に便利な巾着袋付き。※敷物は付いていません。

材質お手玉:生地/ポリエステル 中材/ポリエステル、ガラス粒・巾着:ポリエステル質量(g)約385寸法(Φ×高さH)(mm)巾着:約底面130×170(紐含まず)全長(cm)お手玉:約7適合年齢(歳)3以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570430541008915
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする