フレキ用パッキン

フレキ用パッキン - ダイコー
(1件のレビュー)

水栓補修用パッキン

材質ノンアスベスト V6500厚さ(mm)2内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57042713VJ15D121318
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り9点です
57042729VJ20D162024
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57042713
2023-09-12
用途: 水栓の金属フレキ配管用
有限会社日本コントロールス・カンパニイ

ノンアスベストパッキンでメーカーは名前の知られた一流品です。性能は全く問題無く安心して使えます。価格も良心的で有難いです。 13mm、20mmの他に25mmも販売お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする