サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ラインビット四角タイプ2本組
先端形状
四角
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57044034
LFW-1065
65
1
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
57044043
LFW-2065
65
2
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
57044059
LFW-2110
110
2
¥
785
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
57044068
LFW-2125
125
2
¥
920
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
57044077
LFW-3065
65
3
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
57044086
LFW-3085
85
3
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
57044095
LFW-3110
110
3
¥
785
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
57044104
LFW-3125
125
3
¥
920
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください