曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし)

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付ブラケット-ストップストップなし内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57045513B1002P G1210090025~45
13,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045529B1003P G1210095040~65
17,140
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045538B1004P G12400105060~85
21,170
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045547B1005P G12400120080~120
29,740
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045556B1006P G127001500100~140
41,520
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする