曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様)

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様) - RYOBI(リョービ)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

ストップストップなしシルバー仕様左右勝手:兼用ブラケット-内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
適合扉高さ(mm)
仕様1
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57045617B1002H G125~459002100バックチェック付
平リンク仕様
スタンダード型
15,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045626B1003H G140~659502100バックチェック付
平リンク仕様
スタンダード型
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045635B1004H G160~8510502400バックチェック付
平リンク仕様
スタンダード型
23,560
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045644B1005H G180~12012002400バックチェック付
平リンク仕様
スタンダード型
32,260
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045653B1002H G1 (15)25~459002100バックチェック付
平リンク仕様(見付 15mm対応)
パラレル型
12,300
取扱い終了
返品不可
57045669B1003H G1 (15)40~659502100バックチェック付
平リンク仕様(見付 15mm対応)
パラレル型
15,500
取扱い終了
返品不可
57045678B1004H G1 (15)60~8510502400バックチェック付
平リンク仕様(見付 15mm対応)
パラレル型
18,700
取扱い終了
返品不可
57045687B1005H G1 (15)80~12012002400バックチェック付
平リンク仕様(見付 15mm対応)
パラレル型
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする