曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限)

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・90度制限) - RYOBI(リョービ)

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

仕様1
バックチェック付
開き角度制限(90°)
仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップなし内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57045696B1002 G1(90)210090025~45
14,110
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045705B1003 G1(90)210095040~65
18,140
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045714B1004 G1(90)2400105060~85
22,810
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57045723B1005 G1(90)2400120080~120
31,370
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする