RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様
左右勝手:兼用
色
シルバー
タイプ
スタンダード型
ブラケット
-
ストップ
ストップなし
内容量
1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57046019
81
1800
800
15~30
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046028
84
2400
1050
60~85
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046037
85
2400
1200
80~120
¥
22,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046046
86
2700
1500
100~140
¥
28,850
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください