ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) - RYOBI(リョービ)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-ストップストップ付内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570460551810180080015~30
9,320
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
5704606418402400105060~85
18,270
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
5704607318502400120080~120
25,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57046089186027001500100~140
31,750
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする