RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様
左右勝手:兼用
色
シルバー
タイプ
パラレル型
ストップ
ストップ付
内容量
1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57046283
1840P
-
2400
1050
60~85
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046299
1840PL
L型ブラケット
2400
1050
60~85
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046308
1840PD
D型ブラケット
2400
1050
60~85
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046317
1850P
-
2400
1200
80~120
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046326
1860P
-
2700
1500
100~140
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください