曜日別特売

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム)

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム) - RYOBI(リョービ)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。
ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。

シルバータイプパラレル型ストップストップなし仕様左右勝手:兼用仕様1段付きアーム内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
全6種類を絞り込む
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ブラケット
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046335K81PL180080015~30L型ブラケット
8,060
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046344K81PD180080015~30D型ブラケット
8,060
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046353K82PL210090025~45L型ブラケット
8,440
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046369K82PD210090025~45D型ブラケット
8,440
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046378K83PL210095040~65L型ブラケット
11,470
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046387K83PD210095040~65D型ブラケット
11,470
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする