曜日別特売

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム) - RYOBI(リョービ)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
全6種類を絞り込む
ブラケット
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラケット
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046396K1810PLL型ブラケット180080015~30
9,830
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57046405K1810PDD型ブラケット180080015~30
9,830
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57046414K1820PLL型ブラケット210090025~45
10,330
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046423K1820PDD型ブラケット210090025~45
10,330
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
57046439K1830PLL型ブラケット210095040~65
13,610
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
57046448K1830PDD型ブラケット210095040~65
13,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする