曜日別特売

ドアクローザー H8シリーズ

ドアクローザー H8シリーズ - RYOBI(リョービ)

専用本体により大型ドアを確実に閉鎖・安定した閉鎖速度の制御を実現しました。
ドアのサイズ・重量・環境に応じた最適な閉じ力が得られるトルク調整機能を標準装備しています。
トルク調整機能によりドアサイズDW1500mm~2500mm(140~350kg)まで幅広く対応できます。
船舶やトンネル等で使用することに対応するため、本体はアルマイト処理を施しアーム類にはステンレス素材を使用しました。

仕様左右勝手:兼用シルバーブラケット-適合扉高さ(mm)2700~3500ストップストップなし適合扉幅(mm)1500~2500適合扉質量(kg)140~350以下内容量1台
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾・重量を優先してください。
※ストップ付きの設定はありません。
※90度制限の設定はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕様1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046475H8Vスタンダード型標準仕様
136,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046484H8PVパラレル型標準仕様
139,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046493H8VCスタンダード型耐錆仕様
159,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046509H8PVCパラレル型耐錆仕様
159,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする