床付け戸当り

床付け戸当り - RYOBI(リョービ)床付け戸当り - RYOBI(リョービ)床付け戸当り - RYOBI(リョービ)床付け戸当り - RYOBI(リョービ)

床付け専用戸当り

付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046527RC-005A黒ゴム
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57046536RC-005Aグレーゴム
2,770
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする