曜日別特売

引戸クローザ スライダーマン

引戸クローザ スライダーマン - RYOBI(リョービ)

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして
身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。

適合材木製建具用ストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
仕様1
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046843SLS-1K30適用ドア:10~30傾斜式片引き
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57046859SLS-1K50適用ドア:10~50傾斜式片引き
26,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046868SLS-2K30適用ドア:30以下水平式片引き
27,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046877SLS-2K50適用ドア:50以下水平式片引き
32,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046886SLS-2KD60適用ドア:60以下(2枚合計)水平式引分連動
75,600
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする