曜日別特売

引戸クローザ

引戸クローザ - RYOBI(リョービ)

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして
身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。

仕様左右勝手:兼用適合材鋼製建具用扉開閉方式片引き適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
仕様1
ストップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57046895SL-1適用ドア:10~80傾斜式ストップなし
32,640
27,980
30,778(税込)
当日出荷
57046904SLS-1適用ドア:10~80傾斜式ストップ付
36,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046913SLM-1適用ドア:10~80傾斜式マルチホールド
39,480
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046929SL-2適用ドア:80以下水平式ストップなし
44,640
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046938SLS-2適用ドア:80以下水平式ストップ付
48,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57046947SLM-2適用ドア:80以下水平式マルチホールド
51,480
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする