曜日別特売

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし)

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし) - RYOBI(リョービ)

先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。

タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上内容量1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047114GC-4V-R右勝手
37,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047123GC-4V-L左勝手
37,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする