ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップ付き)
先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉高さ(mm)1800~2400
ストップストップ付
適合扉幅(mm)800~1050
適合扉質量(kg)15~100
ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
内容量1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。