曜日別特売

ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし)

ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)

先進と洗練のジオプロシリーズ
フラットかつ恒久的な外観を演出
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計
ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。
さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。

タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100内容量1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047279GT-4PV-R右勝手
47,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57047288GT-4PV-L左勝手
47,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57047297GT-4PV-R WH右勝手
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
57047306GT-4PV-L WH左勝手
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
57047315GT-4PV-R DB右勝手
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
57047324GT-4PV-L DB左勝手
48,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする