曜日別特売

ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし)

ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし) - RYOBI(リョービ)

先進と洗練のジオプロシリーズ
さまざまな空間に調和する美しいフォルム
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。
独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。
トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、
車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。

タイプパラレル型適合扉高さ(mm)1800~2400開き角度(度)-ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85内容量1台
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※ドアや壁、ドアクローザの破損防止のため、戸当りを設けてください。
全6種類を絞り込む
ブラケット
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラケット
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047419GD-4PV-R標準ブラケット右勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047428GD-4PV-L標準ブラケット左勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047437GD-4PVD-RD型ブラケット右勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047446GD-4PVD-LD型ブラケット左勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047455GD-4PVL-RL型ブラケット右勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57047464GD-4PVL-LL型ブラケット左勝手
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする