曜日別特売

Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047629JL-24-1M-N BS60ニッケル
4,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57047638JL-24-1M-Br BS60ブラウン
4,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57047647JL-24-1M-SG BS60サテンゴールド
4,070
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする