物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体

物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研) 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。

付属品スチールTP 4×50 2本 材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト 黒(ブラック) 種類天井吊型 ピッチ(mm)(ビス)48 耐荷重(kg)8 外径(mm)64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57047683 SPC-BK 本体のみ
2,200
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57047683
2021-07-13
用途:
部屋干し
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用してる物ですが、追加購入。
黒なので、天井の色に馴染み、違和感なく満足しております。

部屋干しの強い味方。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする