GIKEN(川口技研)
両面サムターン錠
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
注意
※屋内専用となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57047717
S-1MS BS51
塗装シルバー
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
57047708
S-1N BS51
ニッケル
¥
2,750
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください