Kレバー丸座戸襖錠

Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)Kレバー丸座戸襖錠 - GIKEN(川口技研)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。

材質アルミ合金バックセット(mm)B/S60対応戸厚(mm)28~40仕様戸襖タイプセット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体種類屋内用仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32+戸襖レバー機能座:丸座+戸襖座内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047884K32-L2KM-MG(R)塗装ゴールド(戸襖側:黒)右勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57047893K32-L2KM-MG(L)塗装ゴールド(戸襖側:黒)左勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57047909K32-L2KM-MS(R)塗装シルバー(戸襖側:黒)右勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57047918K32-L2KM-MS(L)塗装シルバー(戸襖側:黒)左勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57047927K32-L2KM-MB(R)塗装ブラウン(戸襖側:黒)右勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57047936K32-L2KM-MB(L)塗装ブラウン(戸襖側:黒)左勝手
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする